曜日別特売
PITA10(一般校正(英語)) ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所) 45115177

PITA10(一般校正(英語)) ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所) 45115177
PITA10(一般校正(英語)) ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ KANON(中村製作所) 45115177

ピタノギス 英語版校正証明書付 PITAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~100
デプスバー(有・無)あり
内容量1本注文コード45115177品番PITA10(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
PITA10は止めねじが上部に付いています。
ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。
挽物加工物の測定に。
今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定が楽にできます。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的なノギスです。

仕様メーカーコード:110420●器差(mm):±0.05●外側用ジョウ(mm):34●内側用ジョウ(mm):14●コード番号:283-0744測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.05アズワン品番61-1851-35-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする