仕様メーカーコード:170202●電源:CR2032×1●器差(mm):±0.02●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):17●全長:291mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:819-1913材質SUS420J2測定範囲(mm)0~200/0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-2488-89-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)