DBC1U レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工 45116942

DBC1U レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工 45116942
DBC1U レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工 45116942
DBC1U レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工 45116942

レースウェイ(コンセントボックス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合DP1<br />DP2
内容量1個注文コード45116942品番DBC1U
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合
DP1
DP2
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45116942
2022-03-02
用途: 今の現場では幹線ボックスとして使用しています
霧島電設合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

幹線ボックスとして使用していますが電源線を収めるので、もし漏電とか
したら周りは金属ですからショートするかもしれないのでシリコンの様な物で器を収める様な物が有れば良いかなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする