HBURL5065 吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用) ネグロス電工 45118857

HBURL5065 吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用) ネグロス電工 45118857
HBURL5065 吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用) ネグロス電工 45118857

吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 アングル用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)68
内容量1個注文コード45118857品番HBURL5065
参考基準価格(税別)¥555販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。

寸法A(mm)68表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)84寸法C(mm)94
注意
※HB□U専用です。HB吊り金具には取り付けできません。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする