ネグロス電工
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1個
1箱(5個)
適合
等辺山形鋼:75×75、90×90
等辺山形鋼:40×40
等辺山形鋼:50×50、65×65
等辺山形鋼:75×75、90×90
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
45119331
品番
HBRL7590
参考基準価格(税別)
¥2,675
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理
電気亜鉛メッキクロメート処理
適合
等辺山形鋼:75×75、90×90
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
112
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。