ネグロス電工
吊り金具(H形・I型鋼用)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
表面処理
電気亜鉛めっき(C)チャンネル支持金具
注文コード
45119584
品番
BHIS50
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・表面処理・種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
電気亜鉛めっき(C)チャンネル支持金具
適合
フランジ幅:100~400mm
適合部材
D1、D2(S-D2)、D41(Z-D41)、L-40×40×5T
適合フランジ厚(mm)
28~50
許容静荷重(N[kgf])
1470[150]
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。