曜日別特売
JTS-200-60-30(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーン 45120190

JTS-200-60-30(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーン 45120190
JTS-200-60-30(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーン 45120190
JTS-200-60-30(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ 東京スクリーン 45120190

ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ200mm 深さ60mm 目開き 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-60シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5695-51
65-5695-51
65-5695-40
65-5695-41
65-5695-42
65-5695-43
65-5695-44
65-5695-45
65-5695-46
65-5695-47
65-5695-48
65-5695-49
65-5695-50
65-5695-52
65-5695-53
65-5695-54
65-5695-55
65-5695-56
65-5695-57
65-5695-58
65-5695-59
65-5695-60
65-5695-61
65-5695-62
65-5695-63
65-5695-64
65-5695-65
65-5695-66
65-5695-67
65-5695-68
65-5695-69
65-5695-70
65-5695-71
65-5695-72
65-5695-73
65-5695-74
65-5695-75
65-5695-76
65-5695-77
65-5695-78
65-5695-79
65-5695-80
65-5695-81
65-5695-82
65-5695-83
65-5695-84
65-5695-85
65-5695-86
65-5695-87
65-5695-88
65-5695-89
65-5695-90
内容量1個注文コード45120190品番JTS-200-60-30(一般校正)
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様タイプ:普及型・平織金網●目開き:850μm●材質:金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)●試験用・鉛フリー●★TS(東京スクリーン)製●※ステンレス製Φ100mm(深さ/45mm)及びΦ75mm(深さ/20mm)も製作可能です。お問い合わせください。●メーカー検査試験成績書の発行も可能です。(有料)お問い合わせください。内径×深さ(mm)200×60アズワン品番65-5695-51校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする