BC2H 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工 45120232

BC2H 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工 45120232
BC2H 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工 45120232
BC2H 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工 45120232
BC2H 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工 45120232

吊りボルト支持金具 一般形鋼用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合フランジ厚(mm)3~17
内容量1個注文コード45120232品番BC2H
参考基準価格(税別)¥215販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。

用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。適合フランジ厚(mm)3~17適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(ダクロタイズド塗装)許容静荷重(N[kgf])343[35]
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45120232
2021-07-07
用途: 倉庫天井の雨漏り修繕でブルーシート設置
柳河物流株式会社製造業

H鋼にブルーシートが確実に止められて満足しています

対象商品 : 33233067
2017-05-22
用途: LED照明固定金具として使用
半田電機

倉庫のH鋼にLED照明を取り付けるためにや安い金具を探して購入しました。穴あけタップの必要がありましたが安かったので良かったです

対象商品 : 33233067
2015-08-24
用途: 手摺支持
製造業

手摺を支持する目的で溶接加工で使用しています、近所よりも若干安価ではあるが、もう少しだけでもお手頃だと数が多い時、更に助かります

対象商品 : 45120241
2019-06-30
用途: シーリングファンの固定
不動産業

ビスの長さが足りなくて天井のH形鋼を挟めませんでした。挟む部分が肉厚でしたら問題ありませんし、品物は丈夫で良かったのですが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする