S-HB1T-W3 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120984

S-HB1T-W3 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120984
S-HB1T-W3 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45120984

吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合吊りボルトW3/8表面処理ステンレス鋼(SUS)適合リップ溝形鋼:75×45×15から100×50×20注文コード45120984品番S-HB1T-W3
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。

適合吊りボルトW3/8適合リップ溝形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)3~24
注意
※振動する場所での使用をしないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする