ネグロス電工
吊り金具(中間挿入式ナット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合吊りボルト
W1/2
W3/8
W1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45121255
品番
SN-W4
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
適合吊りボルト
W1/2
寸法S(mm)
29
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
寸法l(mm)
約33.5
寸法m(mm)
16
許容静荷重(N[kgf])
7845N(800KGF)