ネグロス電工
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
適合
(鋼製電線管)外径:25(鋼製電線管)呼び:25.4
注文コード
45121623
品番
SB25C
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合
(鋼製電線管)外径:25
(鋼製電線管)呼び:25.4
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(mm)
26.6
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。