曜日別特売
S-SB75C 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工 45121772

S-SB75C 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工 45121772
S-SB75C 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工 45121772

吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合(鋼製電線管)外径:75(鋼製電線管)呼び:76.2注文コード45121772品番S-SB75C
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。

適合
(鋼製電線管)外径:75
(鋼製電線管)呼び:76.2
適合吊りボルトW3/8材質ステンレス鋼寸法A(mm)52
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする