AKB-200A 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工 45121824

AKB-200A 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工 45121824
AKB-200A 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工 45121824

吊り金具(配管用・鋼管用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ボルト寸法M12×45適合(配管用鋼管)外径:216.3(鋼製電線管)呼び:-注文コード45121824品番AKB-200A
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。

適合
(配管用鋼管)外径:216.3
(鋼製電線管)呼び:-
適合吊りボルトW1/2ボルト寸法M12×45寸法A(mm)131寸法D(mm)18表面処理電気亜鉛めっき(U)寸法B(mm)38寸法C(mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45121885
2021-05-18
用途: 吊金具は、線路上で 円形の小物(ジャッキ等)の落下防止に使用していました
株式会社横河ブリッジ

きちんと締め付けできて落下防止としても有効活用できました・
本来の使用では、パイプ等の本設吊金具、交換時の仮吊設備として使用したりすると思いますが ホースバンドよりきちんと全体を締め付けられネジの部分でアイボルト等で簡易な吊金具になるので便利です

対象商品 : 45121833
2020-04-14
用途: 物干し竿吊り
建設業・工事業

別用途での使用でしたが、しっかりとした作りで満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 45121842
2019-03-06
用途: 垂直な支柱2本間に鎖を渡らせる(通行止め)用途に流用
建設業・工事業

■品質:クランプ部の真円度など、製品のばらつきは感じられなかった。表面処理も良い。
■機能:クランプ用ボルトの脱落&回り止め(クリップ状)金具は、クランプ開閉作業時に有効だと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする