曜日別特売
BC5MT-W3 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45122192

BC5MT-W3 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45122192
BC5MT-W3 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45122192
BC5MT-W3 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45122192
BC5MT-W3 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45122192

吊り金具(リップみぞ形鋼用)

(3件のレビュー)
内容量1個材質電気亜鉛めっき(U)注文コード45122192品番BC5MT-W3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。

材質電気亜鉛めっき(U)
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトを、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※吊りボルトをプライヤ等で締め付けてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルト端面のバリは取り除いて締め付けてください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45122226
2019-03-22
用途: 天井の吊り金具
サービス業

C型の鉄鋼をキャッチできます。
3/8ネジで吊ることができ天井の骨組みができます。

対象商品 : 45122201
2018-05-07
用途: 配管組立時に使用

納期は良かったが、価格が高めでした。
もう少しお安いと嬉しいです。
品質は問題ないです。

対象商品 : 45122201
2017-05-02
用途: 工場の天井に
メカニカルマジック昇華

使いやすいです
チャンネル溝があるので
高いところでも使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする