CAC6370 ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工 45123075

 

CAC6370 ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工 45123075
CAC6370 ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工 45123075
CAC6370 ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工 45123075
CAC6370 ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工 45123075

ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法B(mm)120
寸法A(mm)82
内容量1個注文コード45123075品番CAC6370
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質
アルミニウム合金鋳造
全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)
寸法A(mm)82寸法D(Φmm)63~70寸法D(mm)90寸法B(mm)120寸法C(mm)40ボルト長さL(mm)M10×115
注意
※トリプレックスケーブル(CVT-22~250mm2)を固定する場合は、トリプレックス用ゴムスペンサーを用いて固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする