ネグロス電工
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
116
146
116
適合
MKBH16N
MKBH16N
MKBH16N
MKBH11N<br>MKBA1<br>MKBN1-W3
MKBA2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45123504
品番
MKBH16GB
参考基準価格(税別)
¥515
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。
適合
MKBH16N
材質
エチレンプロピレンゴム
色
黒
寸法L(mm)
116
寸法W(mm)
142
注意
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。
現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。