曜日別特売
MAC-IIA-150UL(点検・検査書) 小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ 日本エアーテック 45124198

小型 出荷前点検検査書付 MACシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
アズワン品番1-9490-09-22
内容量1個注文コード45124198品番MAC-IIA-150UL(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥304,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。

仕様フィルター仕様:ULPAクラス10●サイズ(mm):593±2×1220×215●集塵効率:0.1~0.2μm以上粒子(大気塵)にて99.999%以上●集塵要素プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:ULPAフィルター●風量(50/60Hz):約13m3/min●吹出風速(50/60Hz):平均0.32m/sec●騒音:(50/60Hz)約56/57dB●電源:AC100V 1Φ 50/60Hz●消費電力:(50/60Hz)141/157W●付属品:吹出口周囲取り付けスポンジパッキン●重量(kg):約22アズワン品番1-9490-09-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする