曜日別特売
(一般校正(英語翻訳セット))SN-3200-K01(Kセンサ) 防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付 熱研 45124724

防水型パーソナルサーモメーター イージー SN-3200Ⅱ-K SN-3200-K01付セット 証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
校正証明書一般校正(英語)
内容量1セット注文コード45124724品番(一般校正(英語翻訳セット))SN-3200-K01(Kセンサ)
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

表示部大きく見易い、握りやすい小型・軽量タイプです。
SN3200-K01センサ(付属)オプションセンサ豊富にてセットのセンサ以外と組み合わせることで鉄板や道路の表面温度測定、アスファルトの温度測定、高温の油や液体の温度測定、ショーケースの温度測定、釜の温度測定等、ロボ用としての温度測定と幅広い温度が測定出来ます。
温度補正機能も付いておりますので重要な温度管理も可能です。
ほとんどのオプションセンサとの組み合わせにてトレサ校正も可能となっております。(費用別途)

仕様SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品●精度保証温度範囲:0.℃~+300℃●付属品:単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ●入力種類:熱電対(ST、SK)●質量:約180g(電池含む)●電源単3型乾電池 : 2本●入力点数:1点●その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別●温度補正機能:使用環境周囲温度:0~ 50℃、周囲湿度:80%RH以下(但し結露なきこと)●電池寿命(連続時間):500(25℃連続使用時、アルカリ2本)●サンプリング周期:1回/0.5秒●防水保護等級JISC0920保護等級5(坊噴流形)●寸法(幅W×高さH×奥行D):67.5×169×26mm(突起物及びセンサは含まず)●接続方法:専用防水コネクタ●表示分解能(自動):0.1℃●小数点表示 : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上●本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)●【本体精度】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)●【センサ精度】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、(SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃●【総合精度】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※本商品は一般校正です●※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)●※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。アズワン品番1-1996-42-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。
※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
※校正証明書は日本語版が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする