HAKKO(白光)
はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
消費電力(W)
150
150
200
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45125117
品番
551P(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて
手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。
全長と重量はコードを除きます。
仕様
ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:410g●交換部品:551-H●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):359●付属コテ先:Φ12.7mm(No.CA12.7)
消費電力(W)
150
アズワン品番
61-4928-76-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000