はんだこて マチレス 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
消費電力(W)200
内容量1本注文コード45125126品番557P(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて
手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。
全長と重量はコードを除きます。

仕様ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:560g●交換部品:557-H●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):375●付属コテ先:Φ16mm(No.CA16)消費電力(W)200アズワン品番61-4928-77-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする