ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1本消費電力(W)30仕様ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:90g●交換部品:321-H(ヒーター)●オプション:602/603(こて台<クリーニングスポンジ付>)●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):237●付属コテ先:I型(321-T)注文コード45125178品番321(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

熱伝導の良い大型銅こて先を採用。
簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。
安全のため、こて台をお使いください。(別売)
全長と重量はコードを除きます。
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可能。

仕様ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:90g●交換部品:321-H(ヒーター)●オプション:602/603(こて台<クリーニングスポンジ付>)●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):237●付属コテ先:I型(321-T)消費電力(W)30アズワン品番61-4928-91-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする