HAKKO(白光)
ジュニアはんだこて 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内容量
1本
消費電力(W)
60
仕様
ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:140g●交換部品:331-H(ヒーター)●オプション:602/603(こて台<クリーニングスポンジ付>)●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):270●付属コテ先:K型(332-T)
注文コード
45125196
品番
332(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。
簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。
安全のため、こて台をお使いください。(別売)
全長と重量はコードを除きます。
仕様
ヒーター:ニクロムヒーター●プラグ形状:平型プラグ●重量:140g●交換部品:331-H(ヒーター)●オプション:602/603(こて台<クリーニングスポンジ付>)●電源(V):AC100V 50/60Hz●全長(mm):270●付属コテ先:K型(332-T)
消費電力(W)
60
アズワン品番
61-4928-93-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000