11020000(一般校正) 水質検知管 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付 北川式/光明理化 45125580

水質検知管 校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1式仕様型番:200SA●測定対象物質:溶存硫化物●測定範囲:2~1000ppm●測定方式:浸漬法●入数:10本●測定方法:試料液中に検知管の一端を浸して毛細管現象を利用する方法●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)注文コード45125580品番11020000(一般校正)
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。
排水の検査にご使用いただけます。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様型番:200SA●測定対象物質:溶存硫化物●測定範囲:2~1000ppm●測定方式:浸漬法●入数:10本●測定方法:試料液中に検知管の一端を浸して毛細管現象を利用する方法●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9735-52校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする