曜日別特売
Z-DC39 ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工 45125911

Z-DC39 ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工 45125911
Z-DC39 ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工 45125911

ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法B(mm)45
内容量1箱(10個)注文コード45125911品番Z-DC39
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(鋼製電線管)
呼び:39
外径:38.1
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ねじ・ナット:ステンレス鋼製
寸法A(mm)55ねじ寸法六角M6×25寸法B(mm)45
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 電気引き込みポールへ防犯カメラ設置に利用
株式会社ティー・エフ・シー農・林・水産業

即納が少ない商品の中、速やかな発想で受け取ることができ助かりました。

対象商品 : 08687217
2023-06-20
用途: 電気工事に使用
建設業・工事業

仕事では、ネグロス電工の商品をよく使わせてもらってます。
なので、家ごとでも信頼できる商品を使う様にしてます。
期待を裏切りません。
呼びサイズは同じでも、電線管とフレキシブルチューブ等の可とう電線管は外径が異なる為、使用経験の無い人はカタログで適合サイズを確認する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする