仕様測定ガス名1:イソブタン●測定範囲:50~1200ppm●測定ガス名2:イソブチレン●測定範囲:0.03~2.0%●測定ガス名3:2,2,4-トリメチルペンタン●測定範囲:100~4000ppm●測定ガス名4:ヘキサン●測定範囲:50~1400ppm●測定ガス名5:ヘプタン●測定範囲:100~2000ppm●測定ガス名6:ペンタン●測定範囲:50~1000ppm●測定ガス名7:メチルシクロヘキサン●測定範囲:100~1600ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名113SB ヘキサン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-26校正証明書一般校正