仕様測定ガス名1:アリルクロライド●測定範囲:1~40ppm●測定ガス名2:塩化ビニル●測定範囲:0.1~12.0ppm●測定ガス名3:塩化ベンジル●測定範囲:1~16ppm●測定ガス名4:m-クロロトルエン●測定範囲:0.5~10ppm●測定ガス名5:o-クロロトルエン●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名6:p-クロロトルエン●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名7:1,1-ジクロロエチレン●測定範囲:1~22ppm●測定ガス名8:トリクロロトルエン●測定範囲:0.2~4ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名132SC 塩化ビニル測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-92校正証明書一般校正