仕様測定ガス名1:イソプロピルアルコール●測定範囲:0.05~2.5%●測定ガス名2:エチレンオキシド●測定範囲:0.01~4%●測定ガス名3:酸化エチレン●測定範囲:0.01~4%●測定ガス名4:フラン●測定範囲:0.01~2.0%●測定ガス名5:メチルイソブチルケトン●測定範囲:0.01~0.6%●測定ガス名6:メチルエチルケトン●測定範囲:0.05~5.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名122SA エチレンオキシド測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9737-39校正証明書一般校正