曜日別特売
SD-DYF3-W4 ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用) ネグロス電工 45126505

SD-DYF3-W4 ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用) ネグロス電工 45126505
SD-DYF3-W4 ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用) ネグロス電工 45126505

ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合吊りボルトW1/2表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ナット:ステンレス鋼製注文コード45126505品番SD-DYF3-W4
参考基準価格(税別)¥525販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ナット:ステンレス鋼製
適合吊りボルトW1/2
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする