曜日別特売
Z-DYF1-W4 ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用) ネグロス電工 45126627

Z-DYF1-W4 ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用) ネグロス電工 45126627
Z-DYF1-W4 ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用) ネグロス電工 45126627

ワールドダクター(ダクターチャンネル・吊りサポート振れ止め用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合吊りボルトW1/2表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)ナット:ステンレス鋼製注文コード45126627品番Z-DYF1-W4
参考基準価格(税別)¥445販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ナット:ステンレス鋼製
適合吊りボルトW1/2
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする