ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
分電盤の裏にダクターチャンネルを付け 固定する時に使います
アカギのダクターに使用しました。アカギの中ナットよりも幅広なので組み立て時に中ナットが落ちる心配がありません。
多く使われているのが3分のインチねじなので、M10の物が必要で探していました。必要数が少なかったのでかなり余ってしまいましたが、価格も安いのであまり気になりません。
やはりこの手の一流メーカーだけあり安心です。ネジ山入りづらいのしょうがないかなー
配管ブロックに機器を載せて固定する場合は、これを使用したほうがやりやすいと思う
天井裏に登って、ダクターを組む時に必ず使います。作業効率も良く重宝してます。
特になし。SUSで金額が安ければいいかなよ思いました。
使いやすい