曜日別特売
11018300(一般校正) ガス検知管 183U フェノール 北川式/光明理化 45127190

ガス検知管 183U フェノール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1式注文コード45127190品番11018300(一般校正)
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。

仕様測定ガス名1:クレゾール●測定範囲:0.5~25.0ppm●測定ガス名2:フェノール●測定範囲:0.5~25.0ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名183U フェノール測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-84校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする