仕様測定ガス名1:酢酸イソブチル●測定範囲:0.01~1.4%●測定ガス名2:酢酸イソプロピル●測定範囲:0.01~1.2%●測定ガス名3:酢酸ブチル●測定範囲:0.01~1.0%●測定ガス名4:酢酸プロピル●測定範囲:0.01~1.4%●測定ガス名5:1,4-ジオキサン●測定範囲:0.05~2.5%●測定ガス名6:メチルエチルケトン●測定範囲:0.01~1.4%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名139SB メチルエチルケトン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-31校正証明書一般校正