S-GS2B ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工 45127941

S-GS2B ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工 45127941
S-GS2B ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工 45127941

ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個表面処理ステンレス鋼(SUS)注文コード45127941品番S-GS2B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。

表面処理ステンレス鋼(SUS)
注意
※幅の狭い架台では高さを低く施工してください。不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45127896
2019-12-11
用途: ソーラーパネルの架台
農・林・水産業

50個注文しました。少し日数がかかったけど、しっかりした製品で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする