ネグロス電工
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
電気亜鉛めっき(C)
ステンレス鋼(SUS)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45128115
品番
S-GPD69
参考基準価格(税別)
¥455
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合
(ダクターチャンネル)
D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm
(外径)Φ5~10mm
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
注意
※垂直配管の支持する金具です。
※ダクターチャンネルに取り付ける場合は爪をダクターチャンネルの奥まで入れてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。