セイコータイムクリエーション
丸形掛け時計
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
寸法(mm)
直径300×48
材質
木枠(木材・薄茶木地塗装)前面:ガラス
注文コード
45128398
品番
KX272B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ほんのり丸くデザインされた数字や針が優しい雰囲気の木枠電波時計です
仕様
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
材質
木枠(木材・薄茶木地塗装)前面:ガラス
寸法(mm)
直径300×48
質量(g)
820
表示方式
アナログ
電池
単3(アルカリ)×1(電池寿命約2年)※モニター電池としてマンガン電池を添付しています。
電波時計
○