曜日別特売
- 天然でんねん 住化エンバイロメンタルサイエンス 45128669

天然でんねん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個(300g)注文コード45128669品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

天然でんねんは、天然物由来のジョチュウギクエキスを有効成分とするAL剤です。
ジョチュウギクエキスは、迅速なノックダウン、優れたフラッシングを特徴とした、幅広い種類の害虫に優れた効果を示すピレスロイド系の殺虫成分です。
有効成分のジョチュウギクエキスは天然物由来
長年にわたる使用実績があります。
使いやすいAL剤
希釈せずそのまま使用できるAL剤なので、希釈倍率の計算や希釈用の水の確保は不要です。
多様な害虫への効力
ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、 ヒアリ、クモ、 クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなどへの駆除効果が確認されています。

使用方法
適用害虫に対して25cmの距離から原液で1g(20mL/m2)を目安に適宜直接噴霧する。
クロアリ、 ヒアリの生息および発生場所に対して処理面が十分に濡れる程度に原液を適宜噴霧する。
ブルー有効成分ジョチュウギクエキス適合害虫直接噴霧:ヤケヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、 ヒアリ、クモ、 クロバネキノコバエ、ニセケバエ、チョウバエ、ユスリカなど、生息域噴霧:クロアリ、 ヒアリ性状さらさらとした白色の液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする