TWH2 FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工 45129043

TWH2 FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工 45129043
TWH2 FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工 45129043
TWH2 FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工 45129043

FVラック(吊りボルト用 TWH型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード45129043品番TWH2
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。

適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
注意
※丸鋼には使用できません。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45129043
2021-04-02
用途: 配線固定

全ネジに配線を固定するのに今まではインシュロックのみでやってました。心配し過ぎかもしれませんが、換気扇の振動等で配線が全ネジに擦れて何時か被覆か剥けてしまうのではと思いこちらを使う事にしました。
もう少し安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする