NCP75 シーピーキャップ ネグロス電工 45129174

NCP75 シーピーキャップ ネグロス電工 45129174
NCP75 シーピーキャップ ネグロス電工 45129174

シーピーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
適合(鋼製電線管)<br />呼び:75<br />外径:76.2
(鋼製電線管)<br>呼び:75<br>外径:76.2
(鋼製電線管)<br>呼び:19<br>外径:19.1
(鋼製電線管)<br>呼び:25<br>外径:25.4
(鋼製電線管)<br>呼び:31<br>外径:31.8
(鋼製電線管)<br>呼び:39<br>外径:38.1
(鋼製電線管)<br>呼び:51<br>外径:50.8
(鋼製電線管)<br>呼び:63<br>外径:63.5
(鋼製電線管)<br>呼び:16<br>外径:21
(鋼製電線管)<br>呼び:22<br>外径:26.5
(鋼製電線管)<br>呼び:28<br>外径:33.3
(鋼製電線管)<br>呼び:36<br>外径:41.9
(鋼製電線管)<br>呼び:42<br>外径:47.8
(鋼製電線管)<br>呼び:54<br>外径:59.6
(鋼製電線管)<br>呼び:70<br>外径:75.2
(鋼製電線管)<br>呼び:82<br>外径:97.9
(鋼製電線管)<br>呼び:92<br>外径:100.7
(鋼製電線管)<br>呼び:104<br>外径:113.4
内容量1箱(20個)注文コード45129174品番NCP75
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。

適合
(鋼製電線管)
呼び:75
外径:76.2
材質ポリエチレングレー(薄鋼電線管用)寸法A(mm)49.6寸法D(Φmm)66.4寸法B(mm)40
注意
※ハンマーなどで叩き込み過ぎないようにご注意ください。必要以上に叩き込むと割れる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする