HWD4CS エフモック(木材用 HWD4C型) ネグロス電工 45129515

エフモック(木材用 HWD4C型)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード45129515品番HWD4CS
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。

仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレングレー適合板厚(mm)20以上ケーブル(推奨)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各2回線まで
注意
※釘タイプは支持具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※木ねじ仕様は木ねじの締め付け過ぎにご注意ください。
※木材からはみ出さないように取付けてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45129506
2020-02-25
用途: Fケーブル配線に

ネジがすでに付いているタイプなので手の届きにくいところなどで使いやすそう。
支持部に鉄心などがないため、経年劣化が心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする