曜日別特売
HWD3C ネグロック(木材用 HWD3C型) ネグロス電工 45129542

ネグロック(木材用 HWD3C型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード45129542品番HWD3C
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。

材質溶融亜鉛めっき鋼板適合板厚(mm)21以上
注意
※金具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
※釘部は2箇所打ち付けてください。その際、木材の下面より7mm以上離してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする