曜日別特売
HK21 サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工 45129987

HK21 サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工 45129987
HK21 サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工 45129987

サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード45129987品番HK21
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)1.5~4.5適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
注意
※ケーブルと空気管の併用支持はできません。
※空気管の支持間隔は35cm以内、感知線の支持間隔は50cm以内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする