HK15 サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工 45130136

サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10組)注文コード45130136品番HK15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,050
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
HK36:溶融亜鉛めっき鋼板製
寸法A(mm)75~200寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45130136HK1513194828HK16HK15 一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工 13194828一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工1箱(10個)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする