ネグロス電工
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(10個)
適合
結束材幅:8mm以下<br />デッキ厚:2.3mm以下
結束材幅:8mm以下<br>デッキ厚:2.3mm以下
結束材幅:8mm以下<br>デッキ厚:2.3mm以下
デッキ厚:2.3mm以下
色
黒
黒
グレー
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45131003
品番
SKT1
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ドリルねじで任意の位置に取付できます。
材質
6ナイロン
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
適合
結束材幅:8mm以下
デッキ厚:2.3mm以下
色
黒
注意
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。