SKT2-E サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) ネグロス電工 45131012

サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
適合デッキ厚:2.3mm以下
デッキ厚:2.3mm以下
結束材幅:8mm以下<br>デッキ厚:2.3mm以下
グレー
内容量1箱(10個)注文コード45131012品番SKT2-E
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドリルねじで任意の位置に取付できます。

材質
ポリプロピレン
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
グレー適合デッキ厚:2.3mm以下
注意
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする