ネグロス電工
マックツール(デッキプレート穴あけ工具)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45131046
品番
MAKHL
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。
ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。
電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合
デッキプレート
(板厚1.2mmまで)
注意
※工具使用後は、ポンチの刃先に保護キャップを付けてください。刃先で怪我をする恐れがあります。
※スライドハンマー操作時は指をグリップの外側に出さないでください。指をはさみ怪我をする恐れがあります。
※亜鉛めっきを施していない無処理のデッキへ穴あけするとポンチの表面がざらつき、叩き付け回数が多少増すことがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。