曜日別特売
B2L パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工 45132552

B2L パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工 45132552
B2L パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工 45132552

パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合フランジ厚(mm)5~22
内容量1個注文コード45132552品番B2L
参考基準価格(税別)¥375販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。

寸法A(mm)30表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)5~22
注意
※表面処理が6価メッキより3価メッキへ変更となります。
金色→銀色へ外観の色味が異なりますが、性能に差異はありません。
ご注文で色違い品が混在する可能性がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45132543
2024-01-19
用途: ガレージの蛍光灯取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージにLED蛍光灯を取り付けしました。 使いやすいですよ。

対象商品 : 45132543
2018-10-21
用途: バイクカスタム
運輸・通信業

可もなく不可もなくイメージ通り
使用目的が製作側の目的と違うので自己責任。

対象商品 : 45132543
2016-08-15
用途: 自動機の配線やエアチューブの取り廻しに利用。

穴開けの手間が省けて便利です。

対象商品 : 45132543
2015-12-21
用途: 蛍光灯器具を鉄骨の梁に取り付けました。

蛍光灯器具を鉄骨の梁に取り付けました。
梁に器具を直付けするのに使用しました。
簡単に作業でき、取り付け状態もしっかりしています。
非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする