曜日別特売
PH1F パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工 45132875

PH1F パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工 45132875
PH1F パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工 45132875

パイラック (一般形鋼用管支持金具)

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)材質/処理電気亜鉛めっき(C)注文コード45132875品番PH1F
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。

適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30ねじ寸法M6×25(くぼみ先)材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質/処理電気亜鉛めっき(C)
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: プレハブの遮光ネットの取り付けに使用
株式会社水野本社農・林・水産業

物がしっかりしていて、少々の風にも取れずに固定できているので良かった。

2025-09-24
用途: 工場メンテナンス
製造業

工場内設備に付随する配線、配管、その他色々な物を
設備又は梁等の鋼材へ簡単に固定出来るので常に在庫する様にしています。

2025-05-30
用途: 鉄骨に支持するために使用
アンドウ設計事務所建設業・工事業

縦樋の掴み金物を設置するために鉄骨に固定しましたが、しっかり固定が出来てとてもよかったです。

対象商品 : 45132875
2023-10-12
用途: 配管の支持
建設業・工事業

下側の穴がギザギザ穴になっていて、これにフランジナットを填めると吊り棒を下げられます。
最初からねじ穴になっている物も在るのですが、ナットを填めるタイプの方が丈夫そうです。

対象商品 : 77574684
2023-04-12
用途: H鋼に電線を付ける
農・林・水産業

ホムセンでパイラック何処と聞いてみて下さい。
パイラックって何ですか?って言われます。
やっぱりパイラックで正解じゃないですか。
もうここで買うわ。

3が参考にしています
対象商品 : 73880214
2023-05-10
用途: 蛍光灯取付

鋼材に取り付ける際、格安で簡単に取り付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 45132893
2023-05-05
用途: パーゴラの屋根のサンシェードの取付
医療・福祉・介護関連業

部材について穴を空けずに簡単に取り付け可能。微妙な位置調整も簡単に出来ます。

対象商品 : 06898281
2023-04-05
用途: 鉄骨間にワイヤーを張るために
株式会社サンコー製造業

H鋼材にしっかりと固定できました。
メッキも良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする