曜日別特売
S-63CBP パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工 45133042

S-63CBP パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工 45133042
S-63CBP パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工 45133042

パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)99
内容量1個注文コード45133042品番S-63CBP
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。

適合
(金属製可とう管)
呼び:63
外径:69.1
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:63
外径:71.5
材質ステンレス鋼寸法A(mm)99
注意
※パイラックPH1Sには使用できません。(適合穴径Φ14。PHISはΦ11です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする