曜日別特売
32W パイラック(ケーブル支持クリップ) ネグロス電工 45133067

パイラック(ケーブル支持クリップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)57
内容量1個注文コード45133067品番32W
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

通信ケーブルの支持に最適。
クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。

寸法A(mm)57寸法D(Φmm)32表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)40
注意
※パイラックPH1Sには使用できません。(適合穴径Φ14。PHISはΦ11です)
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする