曜日別特売
MSC90 間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具) ネグロス電工 45134153

間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)88
内容量1個注文コード45134153品番MSC90
参考基準価格(税別)¥555販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。

適合
(ダクター)16D1、D1
(間柱)90×45
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
なべM5×15、FRN:電気亜鉛めっき(C)
寸法A(mm)88
注意
※両側でダクターを支持してください。
※ダクター、中ナット(DHN-W3)、全ねじボルトは別途ご用意ください。
※金具を取り付ける間柱は、上下ランナーにしっかり固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする